Beli pipe tools di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Crimping Plier HYD with Pumpatribut:
- Material: Steel
- LOBSTER(LOBTEX) Heavy-Duty Type Crimping Tool for Bare Terminals and P/B Type SleeveDeskripsi:-With an adjustment dial that can be crimped according to the worker's power.-Built-in female dies of rotary type.-For crimping bare terminal/P.B type sleeve.atribut:
- Purpose of Use: For crimping bare terminal/P.B type sleeve.
- KRISBOW Tang CrimpingDeskripsi:Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Crimping Plier
- Material: Steel
- Handle: Plastic
- INGCO Hydraulic Crimping ToolDeskripsi:INGCO Hydraulic Crimping // Tang Press Skun Hidrolikatribut:
- Crimping Type: hexagon crimping
- Sealing O-ring: one set
- TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)Deskripsi:Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- KRISBOW Tang Crimping Hexagonal HidrolikDeskripsi:Crimping Plier Hydraulic 16-300mm2 Hex YQK-300B adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 16-300mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Material: Steel
- FATOOLS Hydraulic Crimping ToolDeskripsi:Design to accommodate hexagonal dies for applying compression fitting to copper and aluminum conductors.atribut:
- Crimping Dies (mm²): 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400
- Crimping Force (t): 13
- Crimping Range (mm²): Cu 50-40
- Oil Capacity (cc): 145
- Stroke (mm): 30
- Size (mm): SQ 50-400
- FATOOLS Hydraulic Terminal Crimping Plieratribut:
- Size: 16-400
- KRISBOW Pembengkok Pipaatribut:
- Max Bending Angel (°): 180
- Dies Type (Radius) Round (inch (mm)): 3/8 (50), 1/2 (60), 9/16 (70), 5/8 (80), 3/4 (90), 7/8 (110)
- Dies Type (Radius) Square (inch (mm)): 3/4 (100), 1 (110)
- Dimensions (LxWxH) (mm): 630x370x150
- Maximum Thickness (mm): 0.8-1.2
- Enerpac Hydraulic Hand Pump, Single Speed, 700 Bar/10.000 PsiDeskripsi:Product Lines : Industrial Tools- Reduced handle effort and ergonomic grip for less operator fatigue- Vent free reservoir eliminates spills- Quick grip handle allows for easy transport- Integral reservoir over-pressurization protectionatribut:
- Maximum Operating Pressure (bar): 700
- Pressure Rating 2nd Stage (bar): 700
- Cylinder Compatability: Single-acting
- Power Source: Manual
- Valve Operation: Manual
- KRISBOW Tang Crimping PointDeskripsi:Crimping Plier 0.5-10mm², Pointatribut:
- Dimension (LxWxH) (mm): 300x120x15
- TEKIRO Tang Crimping 3in1Deskripsi:TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size: 3 IN 1
- Dimension 1 (mm): 185
- Dimension 2 (mm): 52
- Dimension 3 (mm): 34
Daftar Harga pipe tools Terbaru March 2026
| KRISBOW Crimping Plier HYD with Pump | Rp2.699.900 |
| CP Hydraulic Crimping Tools | Rp759.900 |
| LOBSTER(LOBTEX) Heavy-Duty Type Crimping Tool for Bare Terminals and P/B Type Sleeve | Rp4.099.900 |
| KRISBOW Tang Crimping | Rp509.900 |
| Wipro Tang Skun Hydarulic | Rp929.900 |
| RIDGID Round Hex Crimp Die DIN 46235/46267 | Rp2.999.900 |
| INGCO Hydraulic Crimping Tool | Rp849.900 |
| TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet) | Rp379.900 |
| KRISBOW Tang Crimping Hexagonal Hidrolik | Rp509.900 |
| Montoya Hydraulic Crimping Tool | Rp3.599.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20Heavy-Duty%20Type%20Crimping%20Tool%20for%20Bare%20Terminals%20and%20P%2FB%20Type%20Sleeve/P102743850-2.jpg)




/abP101000371-2.jpg)




/P102054352-1.jpg)






%20Manual%20Hydraulic%20Crimping%20Tool/ojP103614883-1.jpg)